Schneider Electric - Mureva FIX - Clip a tube standard pour conduits D16 mm - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...16 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150451162
Réf. Sonepar
00020045116
Réf. Fournisseur
ENN45116
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
16...16 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Non
couleur
gris
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Clips à tube pour conduits ø 16mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix, sur rail pour clips à tubes ou avec vis - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme faite de conduits rigides en PVC de différentes tailles, non-propagateurs de flamme Ils permettent la tenue absolue des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Issu de la gamme Mureva Fix, et pour une complémentarité optimale, ce clip à tube standard gris convient aux conduits de 16 mm de diamètre Pour vous simplifier l'installation, ce clip de tube se fixe par cheville Murafix, par vissage ou par rails pour clip à tubes En polyamide 6/6, cet accessoire de fixation s'accommode aux environnements intérieurs Cet accessoire de fixation vous garantit une manipulation aisée