Schneider Electric - Mureva FIX - Clip a tube standard pour conduits D20 mm - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 20...20 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3295150451209
Réf. Sonepar
00020045120
Réf. Fournisseur
ENN45120
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
20...20 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Non
couleur
gris
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Clips à tube pour conduits ø 20mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix, sur rail pour clips à tubes ou avec vis - 50 pièces
Les Atouts de l'article:
Avec des conduits rigides et non-propagateurs de flamme, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric est étudiée pour une tenue optimale des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Mureva Fix est la gamme complémentaire, permettant la fixation facile de vos conduits Ce clip à tube standard gris est compatible avec les conduits de 20 mm de diamètre Pour plus d'aisance dans vos manipulations, ce clip de tube permet une fixation par cheville Murafix, par vissage ou par rails pour clip à tubes Fabriqué en polyamide 6/6, cet accessoire de fixation est parfait pour les environnements intérieurs Cet accessoire de fixation offre plus de souplesse dans vos mises en place