Schneider Electric - Mureva FIX - Clip a tube standard pour conduits D25 mm - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3295150451254
Réf. Sonepar
00020045125
Réf. Fournisseur
ENN45125
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
25...25 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Non
couleur
gris
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Clips à tube pour conduits ø 25mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix, sur rail pour clips à tubes ou avec vis - 50 pièces
Les Atouts de l'article:
Non-propagateurs de flamme, les conduits rigides de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric sont conçus pour favoriser la tenue extrême des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Complémentaire, la gamme Mureva Fix vous facilite l'installation et la fixation de vos conduits Il vous faudra utiliser des conduits de 25 mm de diamètre avec ce clip à tube standard Pour des mises en place plus faciles, ce clip de tube se fixe par cheville Murafix, avec vis ou par rails pour clip à tubes Cet accessoire de fixation en polyamide 6/6 s'accommode aux environnements intérieurs Pour optimiser vos mises en œuvre, cet accessoire de fixation sera très pratique Il est de couleur grise