Schneider Electric - Mureva FIX - Colliers d'installation - 132x9 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 132 mm
diamètre max. du faisceau - 22 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150479227
Réf. Sonepar
00020047922
Réf. Fournisseur
ENN47922
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
132 mm
diamètre max. du faisceau
22 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
résistance min. à la traction
360 N
température d'utilisation
100...120 °C
température de montage
-30...85 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Oui
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
Mureva Fix - Collier d'installation - 132 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 36daN - Ø20mm - Polyamide 12 Rislan® - 100°C-1000h|120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV |sans halogène