Description
Mureva Fix - Instacables pour conduits ø 16 à 32mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6-6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
•Les atouts de l'article:
Optez pour la gamme complète qui s'accommode à tous vos chantiers Mureva Tube de Schneider Electric.
Les produits qui la régissent sont des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme.
Fiables et robustes, ils sont conçus en toute sécurité, faisant la promesse d'une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
La gamme Mureva Fix propose des accessoires de fixation complémentaires, rendant plus aisée l'installation de vos conduits et câbles.
Pour tous les conduits de 16 à 32 mm de diamètre, cet instacable est gris (gris RAL 7035) pour savoir qu'il s'adapte aux environnements intérieurs.
Ce collier pour tube est pourvu d'une cheville filetée livrée avec, et se fixe à l'aide d'une vis ou d'une cheville Murafix.
Son type de filetage est M8.
Ce clip de tube garantit une vraie rapidité de mise en place.
•Les atouts de l'article:
Optez pour la gamme complète qui s'accommode à tous vos chantiers Mureva Tube de Schneider Electric.
Les produits qui la régissent sont des conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme.
Fiables et robustes, ils sont conçus en toute sécurité, faisant la promesse d'une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux.
La gamme Mureva Fix propose des accessoires de fixation complémentaires, rendant plus aisée l'installation de vos conduits et câbles.
Pour tous les conduits de 16 à 32 mm de diamètre, cet instacable est gris (gris RAL 7035) pour savoir qu'il s'adapte aux environnements intérieurs.
Ce collier pour tube est pourvu d'une cheville filetée livrée avec, et se fixe à l'aide d'une vis ou d'une cheville Murafix.
Son type de filetage est M8.
Ce clip de tube garantit une vraie rapidité de mise en place.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier