Schneider Electric - Mureva FIX, instacables pour conduits D16-32 mm, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...32 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150479357
Réf. Sonepar
00020047935
Réf. Fournisseur
ENN47935
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
16...32 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
noir
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Instacables pour conduits ø 16 à 32mm - noir - Utilisation à l'extérieur - PA (polyamide 12) - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Optez pour la gamme Mureva Tube de Schneider Electric qui vous offre un choix varié de conduits rigides et non-propagateurs de flamme La tenue absolue des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux est certifiée Complémentaire, la gamme Mureva Fix vous donne la possibilité de fixer vos conduits et câble en toute facilité et sécurité Pour tous les conduits de Ø16 à Ø32 mm, cet instacable est noir Avec la promesse d'une mise en place facilitée, ce collier se fixe simplement avec une vis ou une cheville Murafix Cet accessoire de fixation est parfait pour les environnements extérieurs Ce conduit support vous aide dans toutes vos manipulations Ce lot comporte 100 clips de tubes