• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ENN47942 - COLL.INSTL.PA12 194X9NOIR

  • Mureva FIX - Colliers d'installation - 194x9 mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ENN47942
    • Référence Sonepar : 00020047942
    • EAN : 3295150479425
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Mureva Fix - Collier d'installation - 194 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 36daN - Ø20mm - Polyamide 12 Rislan® - 100°C/1000h 120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène

•Les Atouts de l'article:

En complément à la gamme Mureva Tube de Schneider Electric et à vos installations de conduits rigides, choisissez la gamme Mureva Fix qui vous garantit des manipulations aisées et plus faciles, grâce à des accessoires de fixation étudiés pour plus de confort.
Ce collier d'installation fait la promesse d'une insertion facile et d'une fixation de câbles en intérieur comme en extérieur.
Il est conçu en toute souplesse pour rendre plus facile la pose.
Avec une qualité optimale et une excellente résistance, il est fabriqué en polyamide PA12 Rilsan® : il est pourvu d'une excellente résistance aux UV, à l'humidité, à l'arrachement et aux contraintes mécaniques.
Cette sangle d'installation s'adapte à tous les environnements, elle est ainsi la réponse parfaite et adaptée aux contraintes mécaniques et environnementales en installation électrique, en câblage industriel et en fixation extérieure.
Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 194 mm de longueur et 9 mm de largeur.
En toute sécurité, la fermeture de ce collier se fait par languette (patte en plastique).
Cela lui confère d'être confortable et rapide à installer.
En effet, vous pourrez positionner la sangle avant de la serrer et fixer définitivement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation