• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ENN47962 - COLL.INSTL.PA12 273X9NOIR

  • Mureva FIX - Colliers d'installation - 273x9 mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ENN47962
    • Référence Sonepar : 00020047962
    • EAN : 3295150479623
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Mureva Fix - Collier d'installation - 273 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - Ø 26 mm - Polyamide 12 Rislan® - 100°C/1000h 120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Pour compléter vos installations issues de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric, la gamme Mureva Fix sera parfaitement adaptée.
Elle vous offre des accessoires de fixation conçus pour rendre vos mises en place confortables.
Ce collier d'installation est fabriqué en polyamide 12 noir sans halogène.
Plus souple pour rendre plus aisée la manipulation, il garantit une insertion facile pour une fixation des câbles en intérieur comme en extérieur.
Conforme à la norme EN50146, ce collier d'installation sans halogène dispose d'une tenue parfaite aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbure, brouillard salin).
Cette sangle d'installation s'adapte à tous les environnements et dispose d'une insensibilité aux intempéries : UV, soleil, pluie, froid, brouillard salin, etc.
Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 273 mm de longueur et 9 mm de largeur.
Robuste, la fermeture de ce collier se fait par languette (patte en plastique), pour un grand confort d'installation de choix de position.
Sa tenue à la flamme est la suivante : UL94HB (temps d'application à la flamme : 10 secondes).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver