Schneider Electric - Mureva FIX - Instacables pour conduits D40-63 mm - Blanc - avec Cheville filete
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 40...63 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150479630
Réf. Sonepar
00020047963
Réf. Fournisseur
ENN47963
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
40...63 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
gris
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Clips à tubes sans halogène pour conduits ø 40 à 63mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Découvrez un large choix de conduits rigides issus de la gamme Mureva Tube de Schneider Electric Conçus en toute fiabilité, ils sont en PVC et non-propagateurs de flamme Ils permettent le maintien absolu des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Afin de perfectionner au mieux cette gamme, et en complément, optez pour des accessoires de fixation et conduits supports adaptés issus de la gamme Mureva Fix Ils facilitent l'installation de vos conduits et câbles Pour tous les conduits de Ø40 à Ø63 mm, cet instacable convient aux environnements intérieurs Ce collier pour tube avec cheville filetée de 8 mm de diamètre s'installe par vissage (une vis) ou à l'aide d'une cheville Murafix Il dispose d'un type de filetage M8 Ce clip de tube se fixe rapidement