• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ENN47992 - COLL.INSTL.PA12 370X9NOIR

  • Mureva FIX - Colliers d'installation - 370x9 mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ENN47992
    • Référence Sonepar : 00020047992
    • EAN : 3295150479920
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Mureva Fix - Collier d'installation - 370 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - Ø 26 mm - Polyamide 12 Rislan® - 100°C/1000h|120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV |sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Avec des colliers d'installation sans halogène, la gamme Mureva Fix de Schneider Electric complète parfaitement la gamme Mureva Tube et vos installations qui en sont issues.
Ces accessoires de fixation garantissent des mises en œuvre confortables et rapides.
Conçu pour plus de confort et avec plus de souplesse, ce collier d'installation est fabriqué en polyamide 12 noir (polyamide PA12 Rilsan®) sans halogène.
Ainsi, vous pourrez fixer vos câbles en intérieur comme en extérieur en toute praticité.
Ce collier d'installation dispose d'une tenue parfaite aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbure, brouillard salin), mais aussi d'une extrême résistance aux UV, à l'humidité, à l'arrachement et aux contraintes mécaniques, pour s'accommoder à tous les environnements.
Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 370 mm de longueur et 9 mm de largeur.
Confortable et pratique, le serrage de ce collier se fait par languette (patte en plastique), afin de vous permettre de bien vérifier la position avec la fermeture définitive.
Sa tenue à la flamme est la suivante : UL94HB (temps d'application à la flamme : 10 secondes).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver