Schneider Electric - Mureva FIX - Embase simple pour collier d'installation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
largeur - 13.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150479944
Réf. Sonepar
00020047994
Réf. Fournisseur
ENN47994
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur
20 mm
largeur
13.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
9 mm
type de fixation
cheville enfichable
couleur
noir
hauteur
10.5 mm
diamètre trou de fixation
8 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...85 °C
Mureva FIX - embase simple pour la fixation de colliers d'installation de largeur 9mm - PA (polyamide 12) - intérieur | extérieur - résistance à l'arrachement 20 daN - couleur noir - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Pour fixer vos colliers d'installation d'une largeur de 9 mm de la gamme Mureva Fix de Schneider Electric, cette embase simple sera appropriée à l'intérieur comme à l'extérieur Cette pièce de renfort pour collier d'installation est conçue pour une installation en toute facilité, afin de vous permettre une manipulation aisée et rapide En effet, ce support pour collier se fixe simplement avec une vis ou une cheville filetée (non fournies) Il dispose d'une tenue minimum à l'arrachement de 20 daN et est conforme à la norme EN50146, pour assurer sûreté et sécurité Pour mettre en œuvre au mieux vos colliers d'électricité, optez pour une attache pour collier de câblage conçue en polyamide 12 pour une fiabilité optimale Le lot comporte 100 embases