Schneider Electric - Mureva FIX - Colliers d'installation - 194x9 mm - lot de 1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 194 mm
diamètre max. du faisceau - 42 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150942424
Réf. Sonepar
00020094242
Réf. Fournisseur
ENN94242
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
194 mm
diamètre max. du faisceau
42 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
résistance min. à la traction
360 N
température d'utilisation
85...-60 °C
température de montage
-30...-30 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Oui
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
Mureva Fix - Collier d'installation - 194 x 9 mm - 1000 pièces - noir - résistance à l'arrachement 36daN - Ø20mm - Polyamide 12 Rislan® - 100°C-1000h|120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV |sans halogène