Schneider Electric - Mureva FIX - Colliers d'installation avec pince - 273x9 mm - Lot de 1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 273 mm
diamètre max. du faisceau - 62 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150944626
Réf. Sonepar
00020094462
Réf. Fournisseur
ENN94462
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
273 mm
diamètre max. du faisceau
62 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
0 mm
résistance min. à la traction
560 N
température d'utilisation
-60...85 °C
température de montage
-30...-30 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Oui
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
Mureva Fix - Collier d'installation + pince à collier - 273 x 9 mm -1000 pièces -noir -résistance à l'arrachement 53daN - Ø26mm -Polyamide 12 Rislan® -100°C-1000h|120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV |sans halogène