Schneider Electric - EVlink Pro AC 1PH-7,4 kW-32A-1 priseT2S-RDC-DD 6 mA+RCD Type A +MNx+MID 1 PH

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606482213050

Réf. Sonepar

01887221305

Réf. Fournisseur

EVB3S07N4AM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

7.4 kW

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP55

puissance de raccordement nominale

7.4 kW

largeur

317 mm

hauteur

529 mm

profondeur

153 mm

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

1

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

avec disjoncteur de protection

Non

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

fonction contrôle d'accès

Oui

avec gestion de la charge

Oui

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

EVlink Pro AC monophasé - 7,4 kW - 32A - 1 prise T2S - Filtre 6 mA RDC-DD - RCD de type A - bobine MNx et compteur MID monophasé

Les Atouts de l'article:

De 7,4 (en monophasée) à 22kW (en triphasée), EVlink Pro AC est une solution de recharge connectée dédiée bâtiments (résidentiels collectifs, tertiaires, industriels). Cette borne est compatible avec EcoStruxure EV Charging Expert. Cette solution permet de gérer l'énergie du bâtiment et d'intégrer l'infrastructure de recharge à l'écosystème énergétique du bâtiment. EVB3S07N4AM se compose d'une borne de recharge et des protections intégrées à la borne, avec une prise T2S et une prise TE en option. Il est aussi possible de personnaliser certaines faces de la borne. Accès libre ou authentification de l'utilisateur par badge RFID ou NFC. Interface (bandeau lumineux) qui décrit l'état de fonctionnement de la borne. L'application eSetup permet une installation en WiFi ou en Bluetooth : facilité d'installation, de mise en service et de maintenance - capteur RDC-DD 6mA. Les performances de ce produit EVB3S07N4AM répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CEI 61851-1 ed3.0 de DEKRA, CEI/EN 61851-1 Ed 3.0, CEI/EN 62196-1 Ed 2.0, CEI/EN 62196-2 Ed 1.0, CEM CEI 61851-21-2. Les performances de ce produit EVB3S07N4AM répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CEI 61851-1 ed3.0 de DEKRA, CEI/EN 61851-1 Ed 3.0, CEI/EN 62196-1 Ed 2.0, CEI/EN 62196-2 Ed 1.0, CEM CEI 61851-21-2.

Les Atouts de la gamme:

Borne de recharge dédiée bâtiments. En monophasée ou triphasée, cette solution modulaire permet une personnalisation au plus proche des besoins clients.