Schneider Electric - EVlink Pro AC 1PH-7,4 kW-32A-1 priseT2S+TE-RDC-DD 6 mA+RCD Type A +MNx+MID 1 PH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482213074
Réf. Sonepar
01887221307
Réf. Fournisseur
EVB3S07N4EAM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
7.4 kW
largeur
317 mm
hauteur
529 mm
profondeur
158 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
1
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Non
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EVlink Pro AC monophasé - 7,4 kW - 32A - 1 prise T2S + 1 prise TE - Filtre 6 mA RDC-DD - RCD de type A - bobine MNx et compteur MID monophasé
Les Atouts de l'article:
De 7,4 (en monophasée) à 22kW (en triphasée), EVlink Pro AC est une solution de recharge connectée dédiée bâtiments (résidentiels collectifs, tertiaires, industriels). Cette borne est compatible avec EcoStruxure EV Charging Expert. Cette solution permet de gérer l'énergie du bâtiment et d'intégrer l'infrastructure de recharge à l'écosystème énergétique du bâtiment. EVB3S07N4EAM se compose d'une borne de recharge et des protections intégrées à la borne, avec une prise T2S et une prise TE en option. Il est aussi possible de personnaliser certaines faces de la borne. Accès libre ou authentification de l'utilisateur par badge RFID ou NFC. Interface (bandeau lumineux) qui décrit l'état de fonctionnement de la borne. L'application eSetup permet une installation en WiFi ou en Bluetooth : facilité d'installation, de mise en service et de maintenance - capteur RDC-DD 6mA. Les performances de ce produit EVB3S07N4EAM répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CEI 61851-1 ed3.0 de DEKRA, CEI/EN 61851-1 Ed 3.0, CEI/EN 62196-1 Ed 2.0, CEI/EN 62196-2 Ed 1.0, CEM CEI 61851-21-2. Les performances de ce produit EVB3S07N4EAM répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CEI 61851-1 ed3.0 de DEKRA, CEI/EN 61851-1 Ed 3.0, CEI/EN 62196-1 Ed 2.0, CEI/EN 62196-2 Ed 1.0, CEM CEI 61851-21-2.
Les Atouts de la gamme:
Borne de recharge dédiée bâtiments. En monophasée ou triphasée, cette solution modulaire permet une personnalisation au plus proche des besoins clients.