« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - EVB3S22N4 - EVlink Pro AC 22 kW T2S RDC
EVlink Pro AC 3PH-22 kW-32A-1 priseT2S-RDC-DD 6 mA+MNx
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : EVB3S22N4
Référence Sonepar : 01887221313
EAN : 3606482213135
Description
EVlink Pro AC triphasé - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - Filtre 6 mA intégré activé - bobine MNx fournie