Schneider Electric - AccuSine PVF+ - filtre actif - 60A - 380..480Vca - armoire IP00

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 380...480 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480851544

Réf. Sonepar

01887085154

Réf. Fournisseur

EVCP060D5IP00

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application

qualité du réseau

tension d’alimentation

380...480 V

type de tension d’alimentation

AC

nombre de phases

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V

72.25 A

abaissement de la puissance réactive

50...50 kvar

protocole pris en charge pour CAN

Non

supporte protocole Modbus

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

largeur

421 mm

profondeur

349 mm

hauteur

1300 mm