Schneider Electric - AccuSine PVF+ - filtre actif - 300A - 380..480Vca - armoire IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 380...480 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 300 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480851698
Réf. Sonepar
01887085169
Réf. Fournisseur
EVCP300D5IP54
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
380...480 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
300 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3
300 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V
300 A
abaissement de la consommation d'énergie
0...0 %
abaissement de la puissance apparente
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive
249...249 kvar
abaissement de la tension du secteur
0 V
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Oui
avec interface de communication Ethernet
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
largeur
900 mm
profondeur
600 mm
hauteur
2100 mm