Schneider Electric - EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 22kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22 kW
puissance de raccordement nominale - 22 kW
largeur - 330 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480882500
Réf. Sonepar
01887088250
Réf. Fournisseur
EVF2S22P44
Réf. Commerciale
Schneider Electric
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
22 kW
puissance de raccordement nominale
22 kW
largeur
330 mm
hauteur
1425 mm
profondeur
200 mm
mode de pose
fixation sur sol
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Non
fonction contrôle d'accès
Non
avec gestion de la charge
Oui
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
acier
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 22kW