Schneider Electric - Evlink - socle de prise - Smart Wallbox - 10A - 230 V CA 50-60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise de charge
standard - type 2
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 32 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480939907
Réf. Sonepar
01887001239
Réf. Fournisseur
EVP1BSSE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise de charge
standard
type 2
technique de raccordement
raccordement à vis
indice de protection (IP)
autre
courant nominal max.
32 A
avec actionneur de verrouillage
Oui
avec verrouillage d'accès
Oui
largeur
150 mm
hauteur
150 mm
profondeur
300 mm
tension nominale
240 V
type de courant
CA monophasé
LED intégrée
Non
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté