Schneider Electric - EVlink - cable charge monophase - type 2 - type 1 - 32A - 5m - 2,4kg - 7,4kW ma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - CA monophasé
finition côté véhicule - type 1
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480702136
Réf. Sonepar
01887070213
Réf. Fournisseur
EVP1CNS32121
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de courant
CA monophasé
finition côté véhicule
type 1
mode de charge
mode 3
courant nominal
32 A
tension nominale
240 V
nombre de conducteurs de communication
1
finition côté infrastructure
type 2
avec Incable Control Box (ICCB)
Non
avec capteur de température
Non
longueur du câble
5 m
type de câble
droit
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
EVLink - câble charge monophasé - type 2 - type 1 - 32A - 5m - 2,4kg - 7,4kW max - 1P+N - gris - 220...240 V CA 50-60 Hz - type de connecteur : T2, T1 - IP44