Schneider Electric - EVLink - cables de charge 32A - triphase - Prises T2-T2 - 10 metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - CA triphasé
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 415 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481290632
Réf. Sonepar
01887129063
Réf. Fournisseur
EVP1CNX32322
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de courant
CA triphasé
finition côté véhicule
type 2
mode de charge
mode 3
courant nominal
32 A
tension nominale
415 V
nombre de conducteurs de communication
1
finition côté infrastructure
type 2
avec Incable Control Box (ICCB)
Non
avec capteur de température
Non
longueur du câble
10 m
type de câble
droit
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - Prises T2-T2 - 10 mètres
Les Atouts de l'article:
Ce câble de charge EVlink triphasé permet de charger un véhicule électrique. En toute sécurité, ce câble 32A dispose d'un connecteur T2 à contacts argentés afin de limiter la surchauffe, côté borne de charge, mais aussi côté véhicule. Son degré de protection IP est IP44 et sa tension d'alimentation est de 380VCA à 415VCA.