Schneider Electric - EVlink parking - kit retrofit prise T3 vers prise T2S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise de charge
standard - type 2
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 32 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480785351
Réf. Sonepar
01887078535
Réf. Fournisseur
EVP1PSS4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise de charge
standard
type 2
technique de raccordement
raccordement à vis
indice de protection (IP)
autre
courant nominal max.
32 A
avec actionneur de verrouillage
Oui
avec verrouillage d'accès
Oui
largeur
110 mm
hauteur
260 mm
profondeur
80 mm
tension nominale
415 V
type de courant
CA triphasé
LED intégrée
Oui
matériel de contact
autre
traitement de surface des contacts
argenté
Evlink parking - kit rétrofit prise T3 vers prise T2S - H260mmxL110mmxP80mm - IP54 - 380...415 V CA 50-60 Hz - 32A - compatibilité : Evlink parking EVF2 borne de recharge, Evlink parking EVW2 borne de recharge, Evlink parking EVP2 boîtier