fin de vie
Schneider Electric - EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 7kW

Schneider Electric - EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 7kW

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7 kW

  • puissance de raccordement nominale - 7 kW

  • largeur - 330 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480882609

Réf. Sonepar

01887088260

Réf. Fournisseur

EVW2S7P04

Réf. Commerciale

Schneider Electric

exécution raccord côté installation

monophasé

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

7 kW

puissance de raccordement nominale

7 kW

largeur

330 mm

hauteur

460 mm

profondeur

165 mm

mode de pose

montage mural

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises de courant domestiques

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

avec disjoncteur de protection

Oui

avec interface de communication

Oui

avec compteur d'énergie

Non

fonction contrôle d'accès

Non

avec gestion de la charge

Oui

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

acier

indice de protection (IP)

IP54

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 7kW