Schneider Electric - TeSys GB2-DB - disjoncteur pour circuit de controle - 3A - 2P - 2d
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110865431
Réf. Sonepar
00002086543
Réf. Fournisseur
GB2DB08
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
2
calibre/courant nominal assigné (In)
3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
pôle neutre sectionné simultanément
Non
profondeur d'encastrement
78 mm
tension assignée (Ue)
415 V
tension d'isolement assignée (Ui)
415 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
3 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
3 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Non
largeur en nombre de modules
2
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-20...60 °C
section de raccordement cable souple
0.75...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.75...6 mm²
antidéflagration
Non
TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 3A - 2P - 2d - H74mmxL30mmxP70mm - catégorie d'emploi : catégorie A, DC-12, DC-13 - courant de déclenchement magnétique : 40A - IP20