Schneider Electric - TeSys GB2 - Jdb 10 bip +connect +embo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 0 A
longueur - 360 mm
dimension du pas - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110079517
Réf. Sonepar
00002007951
Réf. Fournisseur
GB2G210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
2
courant permanent nominal (Iu)
0 A
longueur
360 mm
dimension du pas
30 mm
largeur en nombre de modules
20
adapté au nombre d'appareils
10
section transversale
0 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
50 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
TeSys GB2 - Jdb 10 bip +connect +embo