fin de vie
Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 3F - 25A - 110Vca

Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 3F - 25A - 110Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 110...110 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

3389110641479

Réf. Sonepar

00002064147

Réf. Fournisseur

GC2530F5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal

25 A

tension d'actionnement assignée

110...110 V

type de tension de fonctionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de fonctionnement normale

0...415 V

catégorie d'utilisation

7

type de tension d'actionnement

AC

charge max. de lampe à incandescence

3000 W

charge max. de lampe fluorescente

1100 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

1500 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

770 VA

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

36

profondeur d'encastrement

62.5 mm

produits auxiliaires associables

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

sans ronflement/bourdonnement

Oui

indice de protection (IP)

IP20

TeSys GC - contacteur - 3F - 25A - 110Vca