Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 3F - 40A - 220..240Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3389110641714
Réf. Sonepar
00002064171
Réf. Fournisseur
GC4030M5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
40 A
tension d'actionnement assignée
220...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
0...415 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
5100 W
charge max. de lampe fluorescente
2200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1800 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
1600 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
54
profondeur d'encastrement
62.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
sans ronflement/bourdonnement
Oui
indice de protection (IP)
IP20
TeSys GC - contacteur - 3F - 40A - 220..240Vca - H85mmxL54mxP62,5mm - application : chaleur, commande moteur (AC-3), éclairage - catégorie d'emploi : AC-7A, AC-7B - IP40, IP20 - blanc