Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2F - 63A - 220..240Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3389110641967
Réf. Sonepar
00002064196
Réf. Fournisseur
GC6320M5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
63 A
tension d'actionnement assignée
220...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
0...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
8000 W
charge max. de lampe fluorescente
3500 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
4500 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
2200 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
36
profondeur d'encastrement
62.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
avec fonction jour/nuit
Oui
sans ronflement/bourdonnement
Oui
indice de protection (IP)
IP20