Schneider Electric - TeSys GK1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 50A - pour fusible NFC 14x51mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
avec emplacement pour fusibles - 14x51 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110256406
Réf. Sonepar
00002025640
Réf. Fournisseur
GK1EK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
finition de l'élément d'actionnement
levier
courant permanent nominal (Iu)
50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
avec emplacement pour fusibles
14x51 mm
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
22 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Non
position de l'élément d'actionnement
frontal
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GK1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 50A - pour fusible NFC 14x51mm