Schneider Electric - contacteur CONTACT 1XOF 3X250A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110563344
Réf. Sonepar
00002056334
Réf. Fournisseur
GS1AF43
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
modèle
intégrable
mode de pose
fixation frontale
TeSys GS - contacteur - contact auxiliaire - 1 FO - 250A, 400A - 30000 cycles - pour signalisation de fusible sauté - contacts : non chevauchants - calibre des fusibles : NFC, DIN