Schneider Electric - contacteur CONT.AUX.O ZBE plus CLIP-32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110181784
Réf. Sonepar
00002018178
Réf. Fournisseur
GS1AM101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable et intégrable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
TeSys GS - contact auxiliaire O ZBE plus CLIP - 32A - indicateur test de position 0-I - compatibilité : TeSys GS sectionneur inter-fusible, FuPacT GS sectionneur inter-fusible - fonctionnement des contacts : coupure précoce
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys GS pour tous les interrupteurs-sectionneurs à fusible IEC 32 A 3 pôles et 4 pôles et UL 30-800 A GS2D, GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, GS2S, GS2T, GS2V. Montage frontal et raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, UL), il est conforme à la réglementation RoHS/REACh. Il fournit un contact à coupure avancée 1NC calibré jusqu'à 3A/24V DC-13 et 3A/230V AC-15, pour les E/S et la signalisation de position de test.