Schneider Electric - TeSys GS - contact precoup + signalisation O-I-Test - 1F - 32 1250A - toute cde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110181760
Réf. Sonepar
00002018176
Réf. Fournisseur
GS1AM110
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
fixation frontale
TeSys GS - contact précoup + signalisation O-I-Test - 1F - 32 1250A - toute cde - indicateur test de position 0-I - compat. : TeSys GS sectionneur inter-fusible, FuPacT GS sectionneur inter-fus. - fonctionnement contacts : coupure précoce