Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 100A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
avec emplacement pour fusibles - 22x58 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110253924
Réf. Sonepar
00002025392
Réf. Fournisseur
GS1JD3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
finition de l'élément d'actionnement
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu)
100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
avec emplacement pour fusibles
22x58 mm
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
55 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Oui
position de l'élément d'actionnement
droite
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 100A
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusibles TeSys GS, 3 pôles (3P), 100A / 750V, à utiliser avec les fusibles cylindriques NFC de taille 22x58mm jusqu'à 100A, pour les applications moteurs jusqu'à 51kW à 400V en AC-23 Pour être équipé d'une poignée de commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour l'utilisation d'une poignée de commande externe, sélectionner un interrupteur-sectionneur à fusible de type GS2J Bornes à vis à équiper de protections de bornes 3P amont et aval GS1AP33 (à commander séparément), il fournit un courant de court-circuit élevé de 100 kA à 400 V Les modules complémentaires de contacts auxiliaires GS1AM (montage frontal), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation des fusibles percuteurs grillés) peuvent compléter le montage (à commander séparément) Des fusibles cylindriques de type aM et gG 22x58 mm sans percuteur DF2FA, DF2FN et avec percuteurs DF3FA, DF3N sont disponibles (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)