Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 160A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
avec emplacement pour fusibles - NH0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110254006
Réf. Sonepar
00002025400
Réf. Fournisseur
GS1LD3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
finition de l'élément d'actionnement
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu)
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
avec emplacement pour fusibles
NH0
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
90 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Oui
position de l'élément d'actionnement
droite
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 160A
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusibles TeSys GS, 3 pôles (3P), 160A / 750V, à utiliser avec les fusibles à lame DIN de 0 à 160A, pour les applications de moteur jusqu'à 80kW à 400V en AC-23 Pour être équipé d'une poignée de commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour l'utilisation d'une poignée de commande externe, sélectionner un interrupteur-sectionneur à fusibles de type GS2L Bornes à vis à équiper de protections de bornes 3P amont et aval GS1AP33 (à commander séparément), il fournit un courant de court-circuit élevé de 100 kA à 400 V Les modules complémentaires de contacts auxiliaires GS1AM (montage frontal), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation des fusibles percuteurs grillés) peuvent compléter le montage (à commander séparément) Les fusibles à lame de type aM et gG taille 0 sans percuteurs DF2GA, DF2GN et avec percuteurs DF4GA, DF4GN sont disponibles (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)