Schneider Electric - TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 320mm - 50A a 400A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 320 mm
hauteur de section transversale - 10 mm
largeur de section transversale - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119412032
Réf. Sonepar
00002941203
Réf. Fournisseur
GS2AE2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur
320 mm
hauteur de section transversale
10 mm
largeur de section transversale
10 mm
TeSys GS - axe - 10x10mm - L : 320mm - 50A à 400A - compatibilité : TeSys GS GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, FuPacT GS GSC50, GSB63, GSD63, GSB100, GSC125, GSD125, GSD160, GSB200, GSB250, GSD250, GSB400, GSD400