Schneider Electric - TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A a 400A

Schneider Electric - TeSys GS - axe - 10x10mm - L= 200mm - 50A a 400A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • hauteur de section transversale - 10 mm

  • largeur de section transversale - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119412025

Réf. Sonepar

00002941202

Réf. Fournisseur

GS2AE22

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur

200 mm

hauteur de section transversale

10 mm

largeur de section transversale

10 mm

TeSys GS - axe : 10x10mm - longueur : 200mm - 50A à 400A - compatibilité : TeSys GS GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q, FuPacT GS GSC50, GSB63, GSD63, GSB100, GSC125, GSD125, GSD160, GSB200, GSB250, GSD250, GSB400, GSD400