Schneider Electric - TeSys GS - poignee externale rotative droite - 32A a 63A - IP65 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec clé de verrouillage - Oui
verrouillage à cadenas - Oui
couleur - rouge
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
avec axe - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119411707
Réf. Sonepar
00002941170
Réf. Fournisseur
GS2AH220
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Avec clé de verrouillage
Oui
verrouillage à cadenas
Oui
couleur
rouge
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
avec axe
Non
avec blocage du redémarrage
Non
adapté à un disjoncteur
Non
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Oui
TeSys GS - poignée externale rotative droite - 32A à 63A - IP65 - noire - verrouillable sur position 0 - couleur du plastron de la commande : jaune - couleur de la poignée : rouge
Les Atouts de l'article:
Commande externe TeSys GS pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles IEC 32-63 A, 3 pôles et 4 pôles GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Thalassa PLM - poignée rouge avec plastron jaune, cadenassable, à monter sur le côté d’une armoire avec protection IP65, pour utilisation à droite. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). A compléter par un arbre pour opérateur externe GS2AE, plusieurs longueurs disponibles (à commander séparément).