Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 50A - 14x51 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
avec emplacement pour fusibles - 14x51 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119410663
Réf. Sonepar
00002941066
Réf. Fournisseur
GS2F3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
finition de l'élément d'actionnement
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu)
50 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
avec emplacement pour fusibles
14x51 mm
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
25 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Oui
position de l'élément d'actionnement
autre
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 50A - taille du fusible 14x51 mm - calibre des fusibles : NFC - H121mmxL118mmxP87mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50-60 Hz