Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 125A - 22x58 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V
avec emplacement pour fusibles - 22x58 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119410809
Réf. Sonepar
00002941080
Réf. Fournisseur
GS2K4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
finition de l'élément d'actionnement
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu)
125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
750 V
avec emplacement pour fusibles
22x58 mm
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
63 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Oui
position de l'élément d'actionnement
autre
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 125A - taille du fusible 22x58 mm - calibre des fusibles : NFC - H162mmxL184mmxP116mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50-60 Hz