Schneider Electric - TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 630A - din 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 1000 V
avec emplacement pour fusibles - NH3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119410755
Réf. Sonepar
00002941075
Réf. Fournisseur
GS2S3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
finition de l'élément d'actionnement
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu)
630 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
1000 V
avec emplacement pour fusibles
NH3
classe de protection (IP), face avant
IP20
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
355 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
100 kA
avec surveillance des fusibles
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
autre
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Oui
position de l'élément d'actionnement
autre
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 3P - 630A - calibre fusibles : DIN - taille : 3 - H300mmxL364mmxP250mm - IP20 - réseau : CC, CA - tension iso. : 1000 V CA 50-60 Hz - emplacement : avant (direct et externe) et côté droit (ext.)