Schneider Electric - Tesys GV2 - limiteur additif 63A - pour disj. moteur - a la partie superieure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
puissance apparente max. - 35000 VA
mode de pose - montage direct
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 100 kA
limiteur de courant de court-circuit - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110209952
Réf. Sonepar
00002020995
Réf. Fournisseur
GV1L3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
63 A
puissance apparente max.
35000 VA
mode de pose
montage direct
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
100 kA
limiteur de courant de court-circuit
Oui
Tesys GV2 - limiteur additif 63A - pour disjoncteur moteur - à la partie supérieure - compatibilité de gamme : TeSys GV2, TeSys Deca - accessoires associés : GV2RT, GV2ME, GV2P, GV2L - courant assigné : 32A