Schneider Electric - TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 4 derivations - pas 54 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 216 mm
dimension du pas - 54 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110555875
Réf. Sonepar
00002055587
Réf. Fournisseur
GV2G454
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
216 mm
dimension du pas
54 mm
largeur en nombre de modules
54
adapté au nombre d'appareils
4
section transversale
0 mm²
finition du raccordement électrique
fourche
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
11 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
noir
TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 4 dérivations - pas 54 mm - 3P - peigne de raccordement - tension assignée d'isolement : 690V - longueur : 206mm - compatibilité gammes : TeSys GV2, TeSys K, TeSys U, TeSys Deca