Schneider Electric - TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 5 derivations - pas 54 mm

Schneider Electric - TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 5 derivations - pas 54 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 270 mm

  • dimension du pas - 54 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110555851

Réf. Sonepar

00002055585

Réf. Fournisseur

GV2G554

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

nombre de phases

3

courant permanent nominal (Iu)

63 A

longueur

270 mm

dimension du pas

54 mm

largeur en nombre de modules

54

adapté au nombre d'appareils

5

section transversale

0 mm²

finition du raccordement électrique

fourche

isolé

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

11 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

couleur

noir

TeSys GV - jeu de barre tripolaire - 63A - 5 dérivations - pas 54 mm - 3P - peigne de raccordement - tension assignée d'isolement : 690V - longueur : 260mm - compatibilité gammes : TeSys GV2, TeSys K, TeSys U, TeSys Deca