Schneider Electric - TeSys GV - tete pour bouton-poussoir D40mm - D22mm - rouge

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110733273

Réf. Sonepar

00002073327

Réf. Fournisseur

GV2K011

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton

rouge

diamètre du bouchon

40 mm

indice de protection (IP)

IP55

type de bouton

haut

fonction de commutation encliquetable

Non

type de lentille

rond

diamètre de trou

0 mm

largeur de l'ouverture

73 mm

hauteur de l'ouverture

48 mm

adapté à l'éclairage

Non

avec éclairage

Non

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

adapté à un arrêt d'urgence

Non

type de déverrouillage

sans

TeSys GV - tête pour bouton-poussoir Ø40mm - rouge - H48mmxL73mm - rouge - IP55 - livré avec un kit d'étanchéité IP55 - cadenas sur position OFF - accessoires associés : GV2MP, GV2MC, LE1GVMEK