• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GV2L22 - DISJ.MOT.MAGN.25A

  • DISJ.MOT.MAGN.25A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GV2L22
    • Référence Sonepar : 00002021330
    • EAN : 3389110213300
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 25A - 3P 3d - declencheur magnetique

•Les atouts de l'article:

Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 25A / 690V, pour applications de moteurs triphasés 11kW à 400V.
Il fournit une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 13 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 50kA à 400V.
Connexion par bornes à vis-étrier.
Commande marche-arrêt par poignée rotative garantie 100 000 cycles en AC-3.
Pour compléter la protection du moteur, utiliser en association avec un relais de surcharge thermique LRD22 (à commander séparément).
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS / REACh).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier