Schneider Electric - TeSys GV2LE - disjoncteur moteur - 1A - 3P 3d - declencheur magnetique

Schneider Electric - TeSys GV2LE - disjoncteur moteur - 1A - 3P 3d - declencheur magnetique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1...1 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 13...13 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110516890

Réf. Sonepar

00002051689

Réf. Fournisseur

GV2LE05

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge

1...1 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

13...13 A

technique de déclenchement

magnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Non

sensible à une défaillance de phase

Oui

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal (Iu)

1 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0.18 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0.37 kW

finition de l'élément d'actionnement

levier

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

100 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

89 mm

largeur

45 mm

profondeur

78.5 mm

TeSys GV2L - disjoncteur moteur - 1A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2L - H89mmxL45mmxP78,5mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC3, AC3e - fréquence du réseau : 50-60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative