Schneider Electric - TeSys GV2LE - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - declencheur magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 33.5...33.5 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110516920
Réf. Sonepar
00002051692
Réf. Fournisseur
GV2LE07
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
33.5...33.5 A
technique de déclenchement
magnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Non
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
2.5 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.37 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.1 kW
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
89 mm
largeur
45 mm
profondeur
78.5 mm
TeSys GV2LE - disjoncteur moteur - 2,5A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV2LE - H89mmxL45mmxP78,5mm - catégorie d'emploi : catégorie A - AC3 - AC3e - puissance moteur : 0,75 à 1,5kW - IP20 - gris foncé - commande par maneton