Schneider Electric - TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - arret d'urgence - plastique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 93 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110116939

Réf. Sonepar

00002011693

Réf. Fournisseur

GV2MCK04

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

montage en saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

indice de protection (IP)

IP55

largeur

93 mm

hauteur

147 mm

profondeur

145 mm

avec couvercle transparent

Non

Degré de protection (NEMA)

12

TeSys - coffret pour disjoncteurs moteurs GV2ME - possibilité de contacts auxiliaires à gauche | droite - montage en surface - bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence - IP55 - 147x93x145.5mm