Schneider Electric - TeSys GV2ME - disj. moteur - 1..1,6A - 3P 3d - declencheur magneto-thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 1...1.6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 22.5...22.5 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement par borne à ressort
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110346411
Réf. Sonepar
00002034641
Réf. Fournisseur
GV2ME063
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
1...1.6 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
22.5...22.5 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
1.6 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.25 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0.55 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
101 mm
largeur
44.5 mm
profondeur
78.2 mm
TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 1 à 1.6A - moteur : 0.37/0.55kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 22.5 - bornes à ressort
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 1,6 A / 690 V, pour applications moteurs triphasés 0,37-0,55 kW à 400 V Il fournit une protection magnéto-thermique avec une plage de réglage thermique de 1-1,6A, un déclenchement magnétique à 13 In, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V Connexion par bornes à ressort Contrôle marche-arrêt par bouton poussoir garanti 100 000 cycles en AC-3 Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), conforme Green Premium (RoHS / REACh)